商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 掲示用品
セーブインダストリーの 掲示用小物
セーブインダストリーの マグネット用品
ピタッと強力 マグネットフック 3個組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
18217459
品番
SV-7961
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
材質
スチール(ニッケルメッキ)
ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)
耐荷重(kg)
横向き時:2
吊り下げ時:7.5
質量(g)
37
サイズ(mm)
25×25×43