ダンドリビス
ダンドリビスの 建具金物
ダンドリビスの ドア・扉金物
ダンドリビスの 丁番
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18218737
品番
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途
各種ボックス
付属品
蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本
材質
アルミ(本体)+真鍮(芯棒)
寸法(mm)
【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19
寸法(幅W×高さH)(mm)
66.5×50
注意
※扉は付属しておりません。金具のみの販売です。