ワカサギ誘い用の電動リールテーブル
ワカサギ誘い用のタタキ台に最適な電動リールテーブル。
幅広い高さ調節ができ、フィールドに合わせてマルチな使用が可能。
脱落防止ネジで天板の高さ調節・角度調節・回転調節が自由自在。お好みのポジションに電動リールをセット可能。
天板は使用感の良いラバーシートを採用。
アーム部に脱落防止ロープの取り付けも可能。
万力式は桟橋やボートのヘリなどに万力で簡単に取り付け。
取り付け部の形状によって縦付け、横付けに変更でき、1.5cmから11cmの幅に取り付け可能。
スタンド式は置くだけで設置。氷上や桟橋などで活躍。