ビーチキャリーライト2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225509 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

幅約9.5cmワイドタイヤを装着したキャリー
軽量ワイドタイヤを装着したキャリー。
砂浜で埋まりにくく、ビーチでの移動がスムーズに行えるタイヤ幅約9.5cm。
コンパクトに収納できる折り畳み構造。
一般道でも運搬時の安定感が抜群です。
・キャリーバンド1本付

耐荷重(kg)45(推奨荷重40以下) タイヤサイズΦ17.5cm 自重(kg)4.1 収納時寸法(cm)71×58×18 使用時寸法(cm)100×58×42
注意
※折りたたみによる可動部および接触部分は塗装が剥がれやすくなります。
※段差やカーブなどでは瞬間的に耐荷重をオーバーすることがありますので、使用状況をご考慮の上、荷重を少なめにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする