正面画像

CSBF-W3025R リモコン式壁掛扇風機 シーズ 18226620 CSBF-W3025R リモコン式壁掛扇風機 シーズ 18226620 CSBF-W3025R リモコン式壁掛扇風機 シーズ 18226620 CSBF-W3025R リモコン式壁掛扇風機 シーズ 18226620 CSBF-W3025R リモコン式壁掛扇風機 シーズ 18226620

リモコン式壁掛扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18226620 品番CSBF-W3025R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

便利なリモコンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみ:○ タイマー切0.5/1/2/4時間 リモコンあり 羽根径(Φmm)300 左右首振 切タイマー リズム風

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18226620 CSBF-W3025R 72006037 CSBF-W3026R リモコン式壁掛扇風機 シーズ リモコン式壁掛扇風機 シーズ 1台 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする