ハイカットCF-10F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード18229587 品番CF-10F
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。
専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。
防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません
発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。

成分多価アルコール、水 比重1.05 外観無色液体 危険物の類別非危険物 希釈の目安気温0℃:希釈倍率10〜15程度/気温ー5℃:希釈倍率5〜10程度
関連資料:(0.17MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする