着用イメージ

HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー 注文コード18235905 品番09905
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

リフレクトプリントが燦然と光るHUMMERのフルハーネス対応半袖フーディサイドファン空調風神服。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用。
前からも後ろからも大容量の風が吹き上げる高襟&立体風気路仕様。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア ネイビー サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.5 着丈(cm)66 裾廻り(cm)84〜116
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする