曜日別特売

The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ベージュ
内容量1枚注文コード18236167品番7740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新次元の涼しさで大好評のCIRCUCRALE V(TM)採用のベストからこだわりの新アイテムが登場。スポーティーなワッシャー加工にハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ注目の一着。両サイドに大胆なホールを配したCIRCULATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドアベージュサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)68裾廻り(cm)89~121
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする