※着用イメージ

28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237777 28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237777 28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237777 28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237777 28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237777

HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード18237777 品番28571
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

肌触りに対して徹底的にこだわって生まれた業界初の新素材「レヴスキンズ」の布帛を採用したシリーズから第三弾が登場。裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がすことで爽快な着心地を実現。シリーズ初のオーバーシルエットで軽量&Wストレッチ仕様がパフォーマンスを底上げする。

用途作業 アウトドア ブラック サイズLL 混率(%)本体:ポリエステル80・ポリプロピレン20/別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12/メッシュ部分:ポリエステル100 股下(cm)26 ウエスト(cm)82〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする