※着用イメージ

80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237820 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237820 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237820 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237820 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237820

冷感ストレッチレイヤードパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード18237820 品番80171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり感抜群の快適レイヤードパンツが登場。接触冷感生地×冷感ナイロンニットによる異素材使いで、ノンストレスで快適な履き心地を実現。冷感・吸汗速乾・消臭機能付きで、夏場でもベストパフォーマンス間違いなし。

用途作業 アウトドア ネイビー サイズM 混率(%)本体:ナイロン80・ポリウレタン20/別布:ナイロン85・ポリウレタン15 股下(cm)(本体)25、(総股下)70 ウエスト(cm)76〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする