※着用イメージ

80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237996 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237996 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237996 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237996 80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237996

冷感ストレッチレイヤードパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18237996 品番 80171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ひんやり感抜群の快適レイヤードパンツが登場。接触冷感生地×冷感ナイロンニットによる異素材使いで、ノンストレスで快適な履き心地を実現。冷感・吸汗速乾・消臭機能付きで、夏場でもベストパフォーマンス間違いなし。

用途作業 アウトドア チャコール サイズ4L 混率(%)本体:ナイロン80・ポリウレタン20/別布:ナイロン85・ポリウレタン15 股下(cm)(本体)27、(総股下)71 ウエスト(cm)96〜106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする