6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870

※着用イメージ

6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870
6645 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース 18238870

空調風神服チタン半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
サージオリーブ
内容量1枚注文コード18238870品番6645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
セット内容服のみサージオリーブサイズM胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44着丈(cm)64裾廻り(cm)79~111裄丈(cm)43
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※服のみの商品です。バッテリー・ファンは別にお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする