美鈴 手研 左手用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18239629 品番501-02
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用した本手打鍛造品。
受け継がれた伝統技術により1丁1丁手造りで鍛え上げた美鈴の最高級品です。
表面は綺麗なミガキ仕上げ。

全長(mm)約105 刃長(mm)約36 材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、ミガキ仕上 仕様左手用 形状短刃 質量(g)約22 材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
注意
※手作り品の為サイズ、重量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする