pHセンサヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18242476 品番300-P-2
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
測定範囲pH:-2.00〜20.00pH -2.000〜20.000pH mV:±1000.0mV 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜60℃ 測定項目pH mV 温度 ケーブル長(m)2 精度pH: ±0.01pH(-2.00〜20.00) ±0.005pH(-2.000〜20.000) mV:±0.1mV 温度:±0.5℃ 分解能pH: 0.01pH(-2.00〜20.00) 0.001pH(-2.000〜20.000) mV:0.1mV 温度:0.1℃ 校正pH:5点 温度:1点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする