パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
ミニアームチェア カーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250097
品番
K-10524KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゆったりくつろげるアームレスト付き 背面メッシュポケット付き
用途
持ち運びに便利な収納袋付き
材質
スチール、ポリエステル
寸法(mm)
(約)580×350×580
色
カーキ
区分
新品
注意
※ゆったりくつろげるアームレスト付きです。両ひじ置き部分にメッシュホルダーがついています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません