小花茶碗ブルー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18253570 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

陶磁器製お茶碗
リーズナブルでかわいらしいお茶碗

材質陶磁器 幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)64 質量(g)245 奥行(mm)110 対応電子レンジ・食器乾燥機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする