リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小梅茶碗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18253606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
陶磁器製お茶碗
リーズナブルでかわいらしいお茶碗
材質
陶磁器
幅(mm)
110
色
小梅
高さ(mm)
55
質量(g)
210
奥行(mm)
110
対応
電子レンジ・食器乾燥機