充電式バルーンスティックライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18253676 品番BS-BW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

充電式で持運びも設置も簡単。
小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。
エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。
電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。
背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。
電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。

用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ 仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能 材質TPU 寸法(mm)600×70×120 質量(g)150 タイプ充電式 電流(A)2 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh 充電時間約3時間 バッテリー容量(Ah)2 防塵防水性能IP66 色調2700/5500/6500 3段階調色 明るさ(Lm)300(MAX時) 調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯 点灯時間約3時間(MAX時) 入力電圧DC5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする