※代表画像です。

オークリッジ遠沈管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 18253859 品番 3118-0028(28mL 10本)
参考基準価格(税別)¥17,740 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。
最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。
-135〜135℃で使用可能です。
オートクレーブ可能です。

仕様滴下容量:50000×g 材質本体/PC キャップ/PP 無色透明 容量(mL)28 規格細胞無毒性 USP ClassVI 滅菌オートクレーブ可 耐熱温度(℃)-135〜135 入数10本
注意
※PC製は他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする