※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
オークリッジ遠沈管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
18253877
品番
3119-0028(28mL 10本)
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。
最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。
オートクレーブ可能です。
仕様
滴下容量:50000×g
材質
本体/PPCO キャップ/PP
色
半透明
容量(mL)
28
規格
細胞無毒性 USP ClassY
滅菌
オートクレーブ可
入数
10本