船カマスサビキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●幹糸(号):6●枝間隔(cm):35●号数(号):針:14 注文コード18254410 品番14号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

好奇心旺盛、鋭い歯を持つスレンダーフィッシュイーター「カマス」。そのカマスを船から狙うのに最適なDragon「船カマスサビキ」をご紹介させていただきます。本製品はサバ皮+金茶フラッシャーを巻いた針仕様となっており、その反射光と潮乗の良さは小魚のように動き、カマスの捕食本能を刺激します。「船からの大カマス狙いに!」ぜひ、Dragon「船カマスサビキ」でトライしてください。

仕様●幹糸(号):6●枝間隔(cm):35●号数(号):針:14 全長(cm)250 適合ハリス(号)4
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする