曜日別特売
15号 船カマスサビキ マルシン漁具 18254419

15号 船カマスサビキ マルシン漁具 18254419
15号 船カマスサビキ マルシン漁具 18254419
15号 船カマスサビキ マルシン漁具 18254419
15号 船カマスサビキ マルシン漁具 18254419
15号 船カマスサビキ マルシン漁具 18254419

船カマスサビキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット仕様●幹糸(号):7●枝間隔(cm):35●号数(号):針:15注文コード18254419品番15号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

好奇心旺盛、鋭い歯を持つスレンダーフィッシュイーター「カマス」。そのカマスを船から狙うのに最適なDragon「船カマスサビキ」をご紹介させていただきます。本製品はサバ皮+金茶フラッシャーを巻いた針仕様となっており、その反射光と潮乗の良さは小魚のように動き、カマスの捕食本能を刺激します。「船からの大カマス狙いに!」ぜひ、Dragon「船カマスサビキ」でトライしてください。

仕様●幹糸(号):7●枝間隔(cm):35●号数(号):針:15全長(cm)250適合ハリス(号)5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする