※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40B-04E1-V1-2-D AC40B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 18254751 AC40B-04E1-V1-2-D AC40B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 18254751

AC40B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18254751 品番AC40B-04E1-V1-2-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300

フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計【出力仕様】NPN出力【リード線取出し仕様】配線下取出し フィルタドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁【取付位置】V+AF+AR□K 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする