※代表画像です。
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
エコノミーPP手付ビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18254778
品番
5000mL
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
一体成形品のため、取手が外れません。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP 目盛付
容量(mL)
5000
寸法
底外径×全高:168Φ×260mm
使用温度範囲(℃)
0〜121
目盛(mL)
200
口径(mm)
231Φ