名東化工機
名東化工機の 研究関連用品・実験用必需品
名東化工機の 液送/ポンプ類
名東化工機の 実験研究用ポンプ
ケミカルハンディポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18256790
品番
MHM-316M
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)
首下:500
全長(mm)
770
質量(kg)
3
材質(本体)
SUS316
タイプ
溶剤
寸法
口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大吐出量
30L/分
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
5
最大使用液温(℃)
60