※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー
注文コード
18257849
品番
0030 118.413(25mL 200本)
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
仕様
滴下容量:17000×g
容量(mL)
25
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー
滅菌
―
キャップ
スナップキャップ
入数
40本×5袋