サイクロ減速機低減速比シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比3
出力(kW)22
枠番6175
モータ容量記号30
内容量1台注文コード18259255品番PHHM30-6175-AP-B-3/A10
参考基準価格(税別)¥1,710,100販売価格(税込)¥1,555,070
販売価格(税別)
1,413,700

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比3ブレーキ付きシリーズ低減速比シリーズモータ容量記号30低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6175モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)22種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする