※代表画像です。
多田プラスチック工業
多田プラスチック工業の 研究関連用品・実験用必需品
多田プラスチック工業の 液送/ポンプ類
多田プラスチック工業の 実験研究用真空ポンプ
ダイヤフラムポンプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
定格電圧(V)
12
注文コード
18259687
品番
R27A5A12B103
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
コネクターが付属します。
用途
気体用
仕様
●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間
接続口径
5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ
加圧吸引・ブラシレス
定格電圧(V)
12
真空到達度
-40kPa
流量
1.2L/分
注意
※耐久試験は定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa)で10秒ON-5秒OFFの通電時間合計で行っています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300