※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBプラサフF-U

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4.5kg) 注文コード18260384 品番202-2107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。
研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。
特に水研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。
上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。
下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。

グレー 適合プラサフマルチ硬化剤202-0110 種別厚膜型二液アクリルウレタン樹脂下地塗料 配合(主剤/HBプラサフF-U)5:(202-0110プラサフマルチ硬化剤)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18260375
2016-04-06
用途:
板金塗装

是非ともアジテーターカバーも取り扱いに入れてもらいたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする