ロックEZパテ 細目仕上用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード18260472 品番057-0590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

表面乾燥性が良く、ペーパーの目詰まりが少なくなっています。
かすり、ス穴埋めに適した仕上用ポリパテ。ヘラ付き性良好。
防錆鋼板対応型です。

種別ポリエステル樹脂パテ 配合(主剤/ロックEZパテ)100:(ロックポリパテ硬化剤エロー)2 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量1kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比) 危険物の性状第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18260472 057-0590 13088839 057-0190-02 ロックポリパテ 細目仕上用 ロックペイント ロックポリパテ 細目仕上用 ロックペイント 1缶 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18260472
2021-08-21
用途:
模型作製「造形用」
製造業

きめ細かく滑らかで硬化すると強度が高く良い。
パテ素材の色も気に入っている。

対象商品:
18260472
2019-06-16
用途:
FRPバンパー補修
飲食業

厚塗り用で割れや大きな傷を埋めある程度整えてからこの細目仕上げ用で巣穴をしっかり埋めました。とても扱いやすく、乾燥も早いのでスムーズに作業ができます。電動サンダーで一気に削ってしまうと広範囲でもあっという間に8割完成します。このあともう一度薄くこのパテを塗り水研ぎしてからサフェーサーで確認します。
質、量、値段、ともにベストなパテだと思いました。
ただ、硬化剤はついていないので別途必要になりますね。私は二度手間になりましたが・・

対象商品:
18260472
2018-05-02
用途:
下地処理

ドアの凹み修正に使用。これまでラッカーパテを使っていたが乾燥性が悪い上、乾燥で収縮し、塗料で溶け出すことがあったが、ポリパテによってそうしたイライラが解消された。半分の容量があるとさらに使いやすい。

対象商品:
18260472
2017-09-30
用途:
板金塗装
オゥネットカーズ 様

使いやすいです。匂いもきつくなく、混ぜ易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18260472
2018-07-24
用途:
自動車の補修用で
農・林・水産業

やはり今まで使ったパテより、塗りやすく粗が出ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする