333-2953 らく研ぎパテ240 イサム塗料 18260585

らく研ぎパテ240

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(400g)注文コード18260585品番333-2953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防錆鋼鈑・アルミ素材対応の仕上げ用細めポリパテです。
使いやすいチューブ入りでヘラ伸び性に優れています。
薄膜部の乾燥が早く、短時間で空研ぎ、水研ぎができます。

種別仕上用細目ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.4kg危険物の性状第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18260585
2024-04-05
用途: 補修業
小野商会建設業・工事業

フローリングや建具などの住宅補修時など欠損部のパテとして使用してます。ほどよく粘度もあり成形しやすく仕上げのキメの細かさも十分です。研磨しやすく名前の通り楽に研げます。完全に硬化すると強度も問題無くあります。

1が参考にしています
対象商品 : 18260585
2024-06-12
用途: 塗装作業時
個人のお客様

初めて使用しましたが研磨がとても楽です。以前は取り扱いあったようですが、容量多めのがあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 18260585
2024-05-14
用途: 塗装作業時
株式会社ランナバウト建設業・工事業

とても使いやすかったです。コスパもいいです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする