ニューディスカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(500個) 注文コード 18260771 品番 100mL(500個)
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥11,329
販売価格(税別)
10,299

耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。
注ぎ口が付いており大変便利です。
目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

材質PP 目盛付 容量(mL)100 寸法底外径×全高:49.5Φ×72mm 耐熱温度(℃)120 口径(mm)59Φ 入数(個)500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする