ニューディスカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(200個) 注文コード 18260798 品番 500mL(250個)
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,189
販売価格(税別)
12,899

耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。
注ぎ口が付いており大変便利です。
目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

材質PP 目盛付 容量(mL)500 寸法底外径×全高:84Φ×112mm 耐熱温度(℃)120 口径(mm)101Φ 入数(個)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする