HPM6AC3WH 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18260856 HPM6AC3WH 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18260856 HPM6AC3WH 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18260856

海外用マルチ変換タップ 3個口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18260856 品番HPM6AC3WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。

コード長さ(m)1 口数3個口 プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ 質量(g)約184 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)AC100〜240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23 定格入力電流(A)7 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
注意
※本製品は日本国内では使えません。
※本製品は変圧器ではありません。電圧を変えることはできませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合は、別売りの変圧器と併用してお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18260856
2022-10-02
用途:
組み付け品の調整
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

100V-200Vアップコンバート後の機器接続に必要で購入。
あんまり使わない商品だが、販売してくれて感謝!助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18260856
2016-07-16
用途:
観光
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

総合的に、現時点で、一番安価に、購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする