タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
ドイツで実施した出荷前試験ではこれ一つで乗り切りました。USBが付いているので、PCの横でいつもスマホを充電していました。ただ、ドイツのコンセントは割と深いので、場所によっては、プラグの台座が広くてはまらない場合がありました。もう少し台座を小さくしていただけるとありがたいです。
商品のコストパフォーマンスはBESTと思いますが、ケーブルが少し堅いのが難点だと思います。使用上は、まったく問題ありませんが、収納時にケーブルの堅さを感じました。