05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408

 

05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408
05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408
05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408
05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408
05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408
05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408
05302SBT06 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262408

空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット注文コード18262408品番05302SBT06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
【セット内容】
・05302空調ベスト×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27シルバーグレーサイズM質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする