7/16P-NP 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263464 7/16P-NP 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263464

変換コネクター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18263464 品番 7/16P-NP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。

種類変換コネクター コンタクト形状オス 長さ(mm)36.1 タイプ同軸 材質(コンタクト)黄銅 ナット締付トルク(N・m)25〜35(7/16側)、4〜6(N側) 仕様変換アダプタ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-45℃〜+85℃ ねじM29 P1.5 規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N) 定格電圧(V)AC1000(50Hz) 表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間) 結合方式ねじ 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC〜6GHz) インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC2500(50Hz) アダプタタイプ7/16型-N型 嵌合部形状プラグ・プラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18263473
2018-09-13
用途:
測定用として使用
建設業・工事業

特に問題なく使用出来ました。
低価格だったので少し不安もありましたが
異常は見られませんでした。

対象商品:
18263473
2017-06-18
用途:
無線機の保守点検
有限会社ジェイエスシィ 様

日本製で信頼ができ使用感もよく全体的にとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする