メイン画像
高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁埋込形換気扇
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18272741
品番
TK-130H
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プロペラファン着脱可能
お掃除が容易になります
W数の大幅低減
低電力化を実現
仕様
同時給排式
その他
給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)
1
電圧(V)
100
開口寸法(mm)
150×200
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/30
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
135/145