SEASON[釣り針]
SEASON[釣り針]の 釣具
SEASON[釣り針]の 疑似餌(ルアー/ベイト)
フェニックス 海翔 S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本×1パック)
色
ネクタイ:#003 赤黒ゼブラ
注文コード
18272935
品番
#003 赤黒ゼブラ
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。
適合
真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)
長さ(mm)
搭載アシスト:21±0.5
色
ネクタイ:#003 赤黒ゼブラ
サイズ
S
フック
キリン(PKウロコ針#11)/フックカラー:ピンク
カテゴリー
SLJ、ショアソルト
入数(本)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。