フェニックス 海翔 M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本×1パック) ネクタイ:#001 ピンク 注文コード18272951 品番#001 ピンク
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。

適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア) 長さ(mm)搭載アシスト:25±0.5 ネクタイ:#001 ピンク サイズM フックキリン(PKウロコ針#13)/フックカラー:ピンク カテゴリーSLJ、ショアソルト 入数(本)3
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする