ターボファン S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本×1パック) ゴールド 注文コード18273005 品番ゴールド
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。

仕様●サイズ:TNパワースプーン#1●サイズ:S 適合ALL、サワラ、シイラ、真鯛、青物(オフショア)、タチウオ、イサキ 長さ(mm)1PC:41 ゴールド 質量(g/パック)2.5 カテゴリーショアソルト、SLJ、オフショア 入数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする