曜日別特売
ゴールド ターボファン M シーズンフック 18273030

ゴールド ターボファン M シーズンフック 18273030
ゴールド ターボファン M シーズンフック 18273030
ゴールド ターボファン M シーズンフック 18273030
ゴールド ターボファン M シーズンフック 18273030

ターボファン M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(2本×1パック)ゴールド注文コード18273030品番ゴールド
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。

仕様●サイズ:TNパワースプーン#2/0●サイズ:M適合ALL、サワラ、シイラ、真鯛、青物(オフショア)、タチウオ、イサキ長さ(mm)1PC:54.2ゴールド質量(g/パック)3カテゴリーショアソルト、SLJ、オフショア入数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする