商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)77×77×46
質量(g)90
原材料じゃがいも(非遺伝子組換)(国産)、ベーコン(豚・大豆・卵・乳成分を含む)、植物油脂、食塩、香辛料、コンソメ(牛・小麦・ゼラチンを含む)/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンC)、リン酸塩(Na)、酸味料、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(カラメル、コチニール)
アレルギー小麦・卵・乳・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:99kcal、脂質:2.1g、食塩相当量:1.5g、たん白質:3.2g、炭水化物:16.7g