※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュークラフトテープ 305

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5巻) テープ幅(mm)50 注文コード18274588 品番No.305W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品はテープ幅・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)500 テープ厚さ(mm)0.15 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力3.42N/10mm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 伸度(%)9 耐熱温度(℃)常温 引張強度(N/10mm)72.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37050203
2023-04-07
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

意外と便利なホワイト梱包テープなんですね。
切断も楽々梱包にピッタリ

対象商品:
37050203
2023-04-12
用途:
生地を巻き付ける段ボールの資材
株式会社ティーエス工房 様 (製造業)

定期的に使うので在庫も豊富で助かります。

幅も丁度よくとても使いやすいです。

対象商品:
37050203
2021-01-20
用途:
化粧箱の梱包

普段は、封函機で大巻の物を使用していますが、
少ロット製造時や封函機故障時に使用しています。
小さくなると価格が高くなりますが、こちらは、だいぶ押さえてもらっているので助かります。粘着力も問題ありません。

対象商品:
37050203
2020-10-14
用途:
荷造り用。
医療・福祉・介護関連業

真っ白で綺麗です。
しっかりしているし簡単に切れます。
でもスパッとした切り口には無理なのでハサミがきれいです。

対象商品:
37050203
2016-12-13
用途:
商品の発送に
卸売・小売業

この幅のクラフトテープがちょうど良いが、
なかなか売ってない。

対象商品:
37050203
2015-08-16
用途:
サンプル制作、撮影用

色々探しましたが、このタイプが自由な数量購入できたのは、モノタローさんだけでした。
たすかりました。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする