FRP用下地接着剤 プライマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 18278149 品番 51551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

FRP用下地接着剤 プライマー
FRP防水工事の際に、下地にプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。 / 下地はコンクリート/合板/軽カル板に適応します。 / 大手住宅メーカーに幅広く採用されている、高品質の国内一流メーカー製です。※参考施工面積:5平米分

用途補修 成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤) 容量(kg)1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする