曜日別特売
51554 FRP用下地接着剤 プライマー PROST's 18278158

FRP用下地接着剤 プライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4kg)
内容量1個(4kg)注文コード18278158品番51554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

FRP用下地接着剤 プライマー
FRP防水工事の際に、下地にプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。 / 下地はコンクリート/合板/軽カル板に適応します。 / 大手住宅メーカーに幅広く採用されている、高品質の国内一流メーカー製です。※参考施工面積:20平米分

用途
補修
成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)容量(kg)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする