マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の ビーカー/計量カップ/コップ
ミニカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
18283785
品番
No.60 60mL(100個)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質
PP
容量(mL)
60
寸法
底外径×全高:47.4Φ×51mm
耐熱温度(℃)
80
入数(個)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応