※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
ホーロービーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
300
注文コード
18283846
品番
0.3L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
容量(mL)
300
タイプ
内部に目安目盛入 取手付 注ぎ口付
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
78×80