※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
ホーロービーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(L)
2
注文コード
18283871
品番
2L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
タイプ
内部に目安目盛入 取手付 注ぎ口付
容量(L)
2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
136×167