トスク
トスクの バイオ・食品(菌)関連用品
トスクの 培養用品
トスクの 組織培養用品
ラボバンカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
100
タイプ
血清タイプ
注文コード
18284230
品番
BLB-1(100mL)
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。
細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。
仕様
保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)
容量(mL)
100
タイプ
血清タイプ
規格
DMSO濃度10%
使用期限
製造から2年間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません